曜日別特売
179227-4 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP CTシリーズ 圧着 179227-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80547086

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP CTシリーズ 圧着 179227-4179227-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
80547086
品番
179227-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
シリーズ
AMP CT
適合電線(mm2)
【最小】0.4
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする