曜日別特売
1375819-3 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス CST-100 IIシリーズ 圧着 1375819-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80547366

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス CST-100 IIシリーズ 圧着 1375819-31375819-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5500個)
注文コード
80547366
品番
1375819-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
シリーズ
CST-100 II
適合電線(mm2)
【最小】0.1
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
CST-100 IIコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
10
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする