曜日別特売
6648318-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ELCON Drawerシリーズ 圧着 6648318-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80547497

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ELCON Drawerシリーズ 圧着 6648318-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80547497
品番
6648318-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
シリーズ
ELCON Drawer
適合電線(mm2)
【最小】2
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
ELCONドロワコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
金AWG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする