TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Double Lockシリーズ 圧着 177915-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80547996
品番
177915-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
シリーズ
Power Double Lock
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5【最大】1.3
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Power Double Lockコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30