曜日別特売
66105-3 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66105-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548206

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66105-3

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
80548206
品番
66105-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
シリーズ
Type III+
適合電線(mm2)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
真鍮AWG
適合電線サイズ
【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする