曜日別特売
66601-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66601-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548285

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66601-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80548285
品番
66601-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
シリーズ
Type III+
適合電線(mm2)
【最小】0.8【最大】2
適合電線サイズ
【最小】18AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
CPC / Mシリーズコネクタハウジング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする