776491-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 776491-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548398

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 776491-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80548398
品番
776491-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
シリーズ
AMPSEAL 16
適合電線(mm2)
【最小】0.75
適合電線サイズ
【最小】18AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPSEAL 16コネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする