1-104480-6 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1-104480-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548547

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1-104480-61-104480-6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80548547
品番
1-104480-6
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
シリーズ
AMPMODU Short Point
適合電線(mm2)
【最小】0.1
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODUショートポイント / AMPMODU MTEコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
12
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする