曜日別特売
182206-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 182206-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548705

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 182206-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80548705
品番
182206-2
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
シリーズ
AMPMODU MOD II
適合電線(mm2)
【最小】0.1
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU MOD IIコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする