TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1747418-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80549317
品番
1747418-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 4000
適合電線(mm
2
)
【最小】1.25
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 4000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
金AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55