TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80549719
品番
170365-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
最高使用温度(℃)
105
端子
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-20
ジェンダー
メス
最大接触抵抗(mΩ)
10
最小ワイヤーサイズ(mm
2
)
0.12
最小ワイヤーサイズ(AWG)
26
最大ワイヤーサイズ(AWG)
22