曜日別特売
HSC10033RJ TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,33Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80551460

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,33Ω,±5%HSC10033RJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80551460
品番
HSC10033RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
シリーズ
HSC100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
33
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-50
最大温度係数(ppm/℃)
50
テクノロジー
巻線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする