曜日別特売
THS151K0J TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,15W,1kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80552056

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,15W,1kΩ,±5%THS151K0J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
80552056
品番
THS151K0J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
シリーズ
THS15
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
15
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-30
最大温度係数(ppm/℃)
30
テクノロジー
巻線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする