TE1000B10RJ TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80552257

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
80552257
品番
TE1000B10RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
全長(mm)
300
シリーズ
TE
定格電力(W)
1k
抵抗(Ω)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-440
最大温度係数(ppm/℃)
440
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
255
最小動作温度(℃)
-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする