TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19mm ねじ固定 PKES60B1/8
PKES60B1/8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556764
品番
PKES60B1/8
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シャフト
ねじ固定
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
3.2
ノブ高さ(mm)
11.9
色(インジケーター)
白
適合ノブ
グラブねじ