TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型 KN1251B1/4
KN1251B1/4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556868
品番
KN1251B1/4
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シャフト
丸型
材料
アルミニウム
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
6.35
ノブ高さ(mm)
15.9
併用可能製品
スイッチ
色(インジケーター)
白