TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 8 極, 4 列 ストレート 5536600-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557148
品番
5536600-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
Z-PACK
定格電圧
30 V ac
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
4
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタタイプ
【バックプレーン】Futurebus+
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート