曜日別特売
RZ03-1A4-D024 TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80558329

TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
80558329
品番
RZ03-1A4-D024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
1
シリーズ
RZ
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
1440
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
16
最大スイッチング電圧(AC V)
400
コイル電力(mW)
400
ラッチ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする