KUP-11D15-5 TE Connectivity パワーリレー 5V dc, 2c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559047

TE Connectivity パワーリレー 5V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80559047
品番
KUP-11D15-5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
長さ(mm)
38.9
取付方式
プラグイン
極数
2
シリーズ
KUP
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
21
コイル電圧(V)
5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
簡易接続
スイッチング電流(A)
10
ラッチ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする