TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:201-66400-0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80559607
品番
1-66400-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シリーズ
Type III+
端子
20
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
CPCコネクタ
表面処理(コンタクト)
錫, 鉛