929968-1 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子929968-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559704

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子929968-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80559704
品番
929968-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
タイプ
【コンタクト】パワー
材質(コンタクト)
銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ
17 → 13 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
シーリング円形コネクタ
表面処理(コンタクト)
錫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする