TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子163087-9
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80559765
品番
163087-9
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
21
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
Type III+
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫