曜日別特売
1-66101-9 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66101-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559790

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66101-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80559790
品番
1-66101-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
Type III+
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
18 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Type III+シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする