TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66105-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80559896
品番
66105-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
Type III+
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Type III+シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金