TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1241050-8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
80560490
品番
1241050-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
16
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
ピン長L(mm)
【対応】5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート