曜日別特売
5-826926-0 TE Connectivity ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 5-826926-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80561348

TE Connectivity ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 5-826926-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
80561348
品番
5-826926-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ピッチ(mm)
2.54
極数
50
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする