曜日別特売
284513-4 TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80562635

TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80562635
品番
284513-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
材質
ナイロン
色
緑
ピッチ(mm)
3.81
極数
4
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
11
行数
1
端子台
【プラグ式】ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする