曜日別特売
282807-3 TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80562669

TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑282807-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
80562669
品番
282807-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
ナイロン
色
緑
ピッチ(mm)
5.08
極数
3
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
15
行数
1
端子台
【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする