2205071-3 TE Connectivity リボンケーブル, 10芯 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80563536

TE Connectivity リボンケーブル, 10芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
80563536
品番
2205071-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980
長さ(mm)
200.5
色
【外被】グレー
ピッチ(mm)
【線間】1.27
極数
10
シリーズ
Micro-MaTch
使用温度範囲
-40 → +105 ° C
AWG
28
シールド
非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理方法
終端処理済み
ケーブル種類
【リボンケーブル】フラット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする