曜日別特売
342143-1 TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 342143-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80564464

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 342143-1342143-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80564464
品番
342143-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
全長(mm)
22.2
色
青
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm2)
【最小】1
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする