TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 赤 171508-5
171508-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80564507
品番
171508-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
全長(mm)
16.7
色
赤
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】0.26
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M4