曜日別特売
42037-1 TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4 42037-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80564918

TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4 42037-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80564918
品番
42037-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
厚さ(mm)
0.51
適合電線(mm2)
【最小】0.3
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】7.52
スタッド径
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする