TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11.2mm 1634202-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80565399
品番
1634202-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションあり/【末端様式】クイックコネクト
接点構成
SPST
ボタン色
緑
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン66mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.416666666666667
パネルのカットアウトサイズ(mm)
30.2 x 11.2
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2