曜日別特売
UPW25B100KV TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.25W 100kΩ ±0.1%, UPW25B100KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80566607

TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.25W 100kΩ ±0.1%, UPW25B100KV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
80566607
品番
UPW25B100KV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
シリーズ
UPW25
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±5
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする