曜日別特売
UPW50B100KV TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPW50B100KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80566659

TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPW50B100KV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80566659
品番
UPW50B100KV
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
シリーズ
UPW50
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
0.5
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±3
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする