UPW50B50RV TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 50Ω ±0.1%, UPW50B50RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80566808

TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 50Ω ±0.1%, UPW50B50RV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80566808
品番
UPW50B50RV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
シリーズ
UPW50
定格電力(W)
0.5
抵抗(Ω)
50
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
145
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする