TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 220mΩ ±10%, ER74R22KT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80567569
品番
ER74R22KT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
シリーズ
ER74
定格電力(W)
3
抵抗(MΩ)
220
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55