曜日別特売
SBCHE41R0K TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 1Ω ±10%, SBCHE41R0K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80567849

TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 1Ω ±10%, SBCHE41R0KSBCHE41R0K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80567849
品番
SBCHE41R0K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
シリーズ
SBCHE
定格電力(W)
4
抵抗(Ω)
1
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±400
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする