曜日別特売
EP5WS1K5J TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, EP5WS1K5J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80568025

TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, EP5WS1K5J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
80568025
品番
EP5WS1K5J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
シリーズ
EP(Small)
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
5
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±300
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする