EP5W47RJ TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, EP5W47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80568260

TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, EP5W47RJEP5W47RJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80568260
品番
EP5W47RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
シリーズ
EP
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
47
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±300
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする