曜日別特売
36502A82NJTDG TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80569389

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG36502A82NJTDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
80569389
品番
36502A82NJTDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
長さ(mm)
2.29
寸法(mm)
2.29×1.73×1.52
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.73
シリーズ
3650
許容差
±5%
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
1.3GHz
インダクタ構造
巻線型
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
インダクタンス(nH)
82
最大直流電流(mA)
400
最大直流抵抗(mΩ)
420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする