TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, パネルマウント, 206036-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80569696
品番
206036-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極数
16
シリーズ
CPC Series 1
ソケットorプラグ
プラグ
材質(ハウジング)
ナイロン
シェルサイズ
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
実装タイプ
パネルマウント
最小動作温度(℃)
-55