曜日別特売
211770-2 TE Connectivity 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, 211770-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80569775

TE Connectivity 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, 211770-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80569775
品番
211770-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
極数
19
シリーズ
CPC Series 1
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250 V
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする