TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
80572469
品番
5-104550-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1.27
極数
60
シリーズ
AMPMODU System 50
定格電圧
500 V
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート