8/23より値下げ!現場を応援
5179029-4 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 5179029-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80572715

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 5179029-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80572715
品番
5179029-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)値下げ
899
ピッチ(mm)
0.8
極数
100
定格電圧
100.0 V ac 、 500.0 V ac
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
5179029
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする