1761681-3 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1761681-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80572898

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1761681-31761681-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
80572898
品番
1761681-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
AMP-LATCH
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする