曜日別特売
3-5177986-8 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 3-5177986-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80573720

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 3-5177986-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
80573720
品番
3-5177986-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800
ピッチ(mm)
0.8
極数
160
シリーズ
Free Height
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
垂直

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする