曜日別特売
5-104071-4 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 5-104071-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80574088

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 5-104071-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
80574088
品番
5-104071-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
シリーズ
AMPMODU System 50
定格電圧
30.0 V
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板, 電線対基板
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする