曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1-5499922-0 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1-5499922-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80576994

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1-5499922-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80576994
品番
1-5499922-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)値下げ
1,398
ピッチ(mm)
2.54
極数
50
シリーズ
AMP-LATCH
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
1
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする