3-794630-8 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794630-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80578270

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794630-8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(234個)
注文コード
80578270
品番
3-794630-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ピッチ(mm)
3
極数
8
シリーズ
Micro MATE-N-LOK
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
5
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする